FAG

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ211-XL-N2-MPA-T42A

  • ERIKS:14186915
  • Hersteller:038402246-4380
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 176.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 190.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
QJ2
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
21 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
77 kN
Statische Belastung
71 kN
Mit Dichtung
Nein