FAG

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ211-XL-MPA-C3

  • ERIKS:11835394
  • Hersteller:192605120030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 163.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 177.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
QJ2
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
21 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
77 kN
Statische Belastung
71 kN
Referenzdrehzahl
5.9 rpm
Grenzdrehzahl
13.6 rpm
Gewicht
0.75 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

SKF Vierpunktlager Käfig: Messing QJ 211 MA/C3

  • ERIKS:23769225
  • Manufacturer:QJ 211 MA/C3

CHF 177.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 192.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026