FAG

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ210-XL-N2-MPA-T42B

  • ERIKS:14187123
  • Hersteller:039026175-4381
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 142.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 154.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
QJ2
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
20 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
62 kN
Statische Belastung
56 kN
Mit Dichtung
Nein