FAG

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ210-XL-MPA-C3

  • ERIKS:11835392
  • Hersteller:167422810030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 132.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 143.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
QJ2
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
20 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
62 kN
Statische Belastung
56 kN
Referenzdrehzahl
6.7 rpm
Grenzdrehzahl
15.2 rpm
Gewicht
0.609 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

SKF Vierpunktlager Käfig: Messing QJ 210 MA/C3

  • ERIKS:23769223
  • Manufacturer:QJ 210 MA/C3

CHF 150.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 162.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026