FAG

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ209-XL-MPA-T42F

  • ERIKS:14177714
  • Hersteller:016742265-4381
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 122.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 132.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
QJ2
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
19 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
63 kN
Statische Belastung
53 kN
Mit Dichtung
Nein