FAG

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ208-XL-N2-MPA-T42B

  • ERIKS:14187122
  • Hersteller:039025284-4381
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 116.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 125.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
QJ2
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
58 kN
Statische Belastung
46.5 kN
Mit Dichtung
Nein