FAG

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ208-XL-MPA-C3

  • ERIKS:13560865
  • Hersteller:016742249-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 96.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 104.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
QJ2
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
58 kN
Statische Belastung
46.4 kN
Mit Dichtung
Nein