FAG

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ207-XL-MPA-C3

  • ERIKS:13560864
  • Hersteller:019260261-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 90.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 97.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
QJ2
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
17 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
45 kN
Statische Belastung
35.5 kN
Mit Dichtung
Nein