CHF 92.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 100.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | QJ2 |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 16 mm |
Kontaktwinkel | 35 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 37.5 kN |
Statische Belastung | 27.5 kN |
Mit Dichtung | Nein |