FAG

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ206-XL-MPA-S1-T42A

  • ERIKS:14187115
  • Hersteller:038899698-4380
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 105.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 113.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
QJ2
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
16 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
37.5 kN
Statische Belastung
27.5 kN
Mit Dichtung
Nein