FAG

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ206-XL-MPA

  • ERIKS:11668613
  • Hersteller:167422220000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 89.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 97.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
QJ2
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
16 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
37.5 kN
Statische Belastung
27.5 kN
Referenzdrehzahl
10.2 rpm
Grenzdrehzahl
23.2 rpm
Gewicht
0.254 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

SKF Vierpunktlager Käfig: Messing QJ 206 MA

  • ERIKS:23769217
  • Manufacturer:QJ 206 MA

CHF 95.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 103.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026