CHF 91.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 99.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | QJ2 |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 15 mm |
Kontaktwinkel | 35 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 26 kN |
Statische Belastung | 18.8 kN |
Mit Dichtung | Nein |