FAG

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ205-XL-MPA-C3

  • ERIKS:13560863
  • Hersteller:019260148-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 79.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 86.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
QJ2
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
15 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
26 kN
Statische Belastung
18.8 kN
Mit Dichtung
Nein