FAG

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ1068-N2-MPA

  • ERIKS:14180037
  • Hersteller:038904527-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10'761.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 11'633.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
QJ10
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
340 mm
Außendurchmesser
520 mm
Breite
82 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
760 kN
Statische Belastung
1640 kN
Mit Dichtung
Nein