FAG

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ1068-MPA-C3

  • ERIKS:14178756
  • Hersteller:019259956-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10'035.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 10'848.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
QJ10
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
340 mm
Außendurchmesser
520 mm
Breite
82 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
760 kN
Statische Belastung
1640 kN
Mit Dichtung
Nein