FAG

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ1064-N2-MPA-C3

  • ERIKS:14180034
  • Hersteller:038903482-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9'348.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 10'105.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
QJ10
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
320 mm
Außendurchmesser
480 mm
Breite
74 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
650 kN
Statische Belastung
1320 kN
Mit Dichtung
Nein