FAG

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ1060-N2-MPA-C3

  • ERIKS:14177710
  • Hersteller:016742184-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9'160.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 9'902.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
QJ10
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
300 mm
Außendurchmesser
460 mm
Breite
74 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
630 kN
Statische Belastung
1250 kN
Mit Dichtung
Nein