CHF 7'290.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 7'881.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | QJ10 |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 260 mm |
Außendurchmesser | 400 mm |
Breite | 65 mm |
Kontaktwinkel | 35 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 550 kN |
Statische Belastung | 1030 kN |
Mit Dichtung | Nein |