CHF 5'607.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'062.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | QJ10 |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 240 mm |
Außendurchmesser | 360 mm |
Breite | 56 mm |
Kontaktwinkel | 35 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 450 kN |
Statische Belastung | 790 kN |
Mit Dichtung | Nein |