FAG

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ1044-N2-MPA

  • ERIKS:14177705
  • Hersteller:016742150-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'673.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'052.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
QJ10
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
220 mm
Außendurchmesser
340 mm
Breite
56 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
440 kN
Statische Belastung
730 kN
Mit Dichtung
Nein