CHF 3'354.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'626.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | QJ10 |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 200 mm |
Außendurchmesser | 310 mm |
Breite | 51 mm |
Kontaktwinkel | 35 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 390 kN |
Statische Belastung | 620 kN |
Mit Dichtung | Nein |