FAG

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ1032-N2-MPA

  • ERIKS:14177704
  • Hersteller:016742141-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'031.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'277.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
QJ10
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
240 mm
Breite
38 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
231 kN
Statische Belastung
335 kN
Mit Dichtung
Nein