CHF 2'007.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'170.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | QJ10 |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser | 225 mm |
Breite | 35 mm |
Kontaktwinkel | 35 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 205 kN |
Statische Belastung | 295 kN |
Mit Dichtung | Nein |