CHF 1'455.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'573.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | QJ10 |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 28 mm |
Kontaktwinkel | 35 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 145 kN |
Statische Belastung | 200 kN |
Mit Dichtung | Nein |