CHF 121.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 131.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | QJ3 |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 25 mm |
Kontaktwinkel | 35 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 107 kN |
Statische Belastung | 83 kN |
Gewicht | 0.934 kg |
Mit Dichtung | Nein |