CHF 95.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 103.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | QJ3 |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 23 mm |
Kontaktwinkel | 35 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 90 kN |
Statische Belastung | 69 kN |
Gewicht | 0.695 kg |
Mit Dichtung | Nein |