FAG

FAG Vierpunktlager Käfig: Kunststoff QJ307-XL-TVP

  • ERIKS:11668637
  • Hersteller:167424860000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 96.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 104.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
QJ3
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
21 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
65 kN
Statische Belastung
51 kN
Referenzdrehzahl
7 rpm
Grenzdrehzahl
11.9 rpm
Gewicht
0.507 kg
Mit Dichtung
Nein