CHF 83.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 89.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | QJ3 |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 19 mm |
Kontaktwinkel | 35 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 61 kN |
Statische Belastung | 43 kN |
Referenzdrehzahl | 7.6 rpm |
Grenzdrehzahl | 13.1 rpm |
Gewicht | 0.376 kg |
Mit Dichtung | Nein |