CHF 68.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 74.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | QJ3 |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 17 mm |
Kontaktwinkel | 35 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 46.5 kN |
Statische Belastung | 31.5 kN |
Referenzdrehzahl | 8.8 rpm |
Grenzdrehzahl | 15.5 rpm |
Gewicht | 0.249 kg |
Mit Dichtung | Nein |