CHF 332.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 359.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | QJ2 |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Breite | 30 mm |
Kontaktwinkel | 35 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 189 kN |
Statische Belastung | 198 kN |
Gewicht | 2.35 kg |
Mit Dichtung | Nein |