FAG

FAG Vierpunktlager Käfig: Kunststoff QJ215-XL-TVP

  • ERIKS:13244240
  • Hersteller:QJ215-XL-TVP
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 205.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 222.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
QJ2
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
25 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
129 kN
Statische Belastung
130 kN
Gewicht
1.311 kg
Mit Dichtung
Nein