FAG

FAG Vierpunktlager Käfig: Kunststoff QJ214-XL-TVP

  • ERIKS:13244239
  • Hersteller:QJ214-XL-TVP
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 186.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 201.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
QJ2
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
24 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
123 kN
Statische Belastung
122 kN
Gewicht
1.19 kg
Mit Dichtung
Nein