FAG

FAG Vierpunktlager Käfig: Kunststoff QJ212-XL-TVP

  • ERIKS:11668620
  • Hersteller:019260687-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 116.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 126.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
QJ2
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
22 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
98 kN
Statische Belastung
93 kN
Referenzdrehzahl
5.3 rpm
Grenzdrehzahl
8.2 rpm
Gewicht
0.881 kg
Mit Dichtung
Nein