FAG

FAG Vierpunktlager Käfig: Kunststoff QJ211-XL-TVP-C3

  • ERIKS:12626383
  • Hersteller:019260563-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 102.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 110.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
QJ2
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
21 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
81 kN
Statische Belastung
76 kN
Gewicht
0.697 kg
Mit Dichtung
Nein