FAG

FAG Vierpunktlager Käfig: Kunststoff QJ209-XL-TVP-C3

  • ERIKS:12626381
  • Hersteller:016742273-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 79.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 85.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
QJ2
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
19 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
66 kN
Statische Belastung
57 kN
Gewicht
0.467 kg
Mit Dichtung
Nein