CHF 87.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 95.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | QJ2 |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 19 mm |
Kontaktwinkel | 35 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 66 kN |
Statische Belastung | 57 kN |
Referenzdrehzahl | 6.9 rpm |
Grenzdrehzahl | 10.8 rpm |
Gewicht | 0.435 kg |
Mit Dichtung | Nein |