CHF 75.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 81.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | QJ2 |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 18 mm |
Kontaktwinkel | 35 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 58 kN |
Statische Belastung | 46.5 kN |
Referenzdrehzahl | 7.5 rpm |
Grenzdrehzahl | 11.6 rpm |
Gewicht | 0.399 kg |
Mit Dichtung | Nein |