FAG

FAG Unterlegscheibe für Axial-Rillenkugellager U324

  • ERIKS:12768928
  • Hersteller:U324
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 433.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 469.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
U
Innendurchmesser
165 mm
Außendurchmesser
220 mm
Höhe
22 mm