FAG

FAG Unterlegscheibe für Axial-Rillenkugellager U322

  • ERIKS:11668769
  • Hersteller:167445190000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 327.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 353.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
U
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
195 mm
Höhe
20.5 mm