FAG

FAG Unterlegscheibe für Axial-Rillenkugellager U320

  • ERIKS:11668768
  • Hersteller:167445000000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 256.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 277.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
U
Innendurchmesser
135 mm
Außendurchmesser
175 mm
Höhe
18 mm
Alternativen

CHF 175.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 189.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026