FAG

FAG Unterlegscheibe für Axial-Rillenkugellager U318

  • ERIKS:11668767
  • Hersteller:167444970000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 216.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 233.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
U
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
160 mm
Höhe
18 mm
Alternativen

CHF 152.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 164.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026