FAG

FAG Unterlegscheibe für Axial-Rillenkugellager U317

  • ERIKS:11668766
  • Hersteller:192929700000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 172.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 186.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
U
Innendurchmesser
115 mm
Außendurchmesser
155 mm
Höhe
17.5 mm