FAG

FAG Unterlegscheibe für Axial-Rillenkugellager U314

  • ERIKS:12768927
  • Hersteller:U314
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 129.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 139.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
U
Innendurchmesser
98 mm
Außendurchmesser
130 mm
Höhe
13 mm