FAG

FAG Unterlegscheibe für Axial-Rillenkugellager U305

  • ERIKS:24201865
  • Hersteller:016744438-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
U
Innendurchmesser
38 mm
Außendurchmesser
55 mm
Höhe
6 mm