FAG

FAG Unterlegscheibe für Axial-Rillenkugellager U234

  • ERIKS:14178825
  • Hersteller:019292880-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 586.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 633.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
U
Innendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser
250 mm
Höhe
21.5 mm