FAG

FAG Unterlegscheibe für Axial-Rillenkugellager U232

  • ERIKS:14178824
  • Hersteller:019292872-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 462.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 499.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
U
Innendurchmesser
190 mm
Außendurchmesser
235 mm
Höhe
21 mm