FAG

FAG Unterlegscheibe für Axial-Rillenkugellager U230

  • ERIKS:12768925
  • Hersteller:U230
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 369.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 399.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
U
Innendurchmesser
180 mm
Außendurchmesser
225 mm
Höhe
20.5 mm