FAG

FAG Unterlegscheibe für Axial-Rillenkugellager U224

  • ERIKS:11668755
  • Hersteller:167444200000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 186.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 201.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
U
Innendurchmesser
145 mm
Außendurchmesser
175 mm
Höhe
15 mm