FAG

FAG Unterlegscheibe für Axial-Rillenkugellager U220

  • ERIKS:23713394
  • Hersteller:0192928210000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 138.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 150.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
U
Innendurchmesser
125 mm
Außendurchmesser
155 mm
Höhe
14 mm
Alternativen

CHF 125.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 135.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026