FAG

FAG Unterlegscheibe für Axial-Rillenkugellager U208

  • ERIKS:11668745
  • Hersteller:167443730000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
U
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
72 mm
Höhe
7 mm
Alternativen

CHF 34.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026